SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3K 3KL5 400A 3- OR 4P : HOSSZANTI MAGASSÁG 350MM SZÉLESSÉG 600MM SX036653 - 8PQ2035-6BA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 350 mm
Anyag - egyéb
Szín - szürke
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036653
Gyártói cikkszám
8PQ2035-6BA10
Gyártói típuskód
8PQ2035-6BA10
Szélesség:
600 mm
Magasság:
350 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
3KL5 fedél 400 A-ig, 3 vagy 4 pólusú, M: 350 mm Szé: 600 mm