SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3K 3KL61 630A 3- OR 4P : VÍZSZINTES MAGASSÁG 550MM SZÉLESSÉG 600MM SX036780 - 8PQ2055-6BA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 550 mm
Anyag - egyéb
Szín - szürke
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036780
Gyártói cikkszám
8PQ2055-6BA02
Gyártói típuskód
8PQ2055-6BA02
Szélesség:
600 mm
Magasság:
550 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
3KL61 burkolat 630 A-ig, 3 vagy 4 pólusú, M: 550 mm Sz: 600 mm