Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3K 3KL61 630A 3P : HOSSZANTI MAGASSÁG 450MM SZÉLESSÉG 600MM SX036720 - 8PQ2045-6BA01

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3K  3KL61 630A 3P : HOSSZANTI MAGASSÁG 450MM SZÉLESSÉG 600MM SX036720

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 450 mm

  • Anyag - egyéb

  • Beépítés helye - egyéb

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036720

Gyártói cikkszám

8PQ2045-6BA01

Gyártói típuskód

8PQ2045-6BA01

Szélesség:

600 mm

Magasság:

450 mm

Anyag:

egyéb

Beépítés helye:

egyéb

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Burkolat 3KL61, 3 pólusú, M: 450 mm Sz: 600 mm