SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3NJ4 KÉSZL SZÁMA 6 MAGASSÁG 800MM SZÉLESSÉG 800MM SX036465 - 8PQ2000-8BA06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 800 mm
Mélység - 400 mm
Anyag - fém
Beépítés helye - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948173978
Sonepar cikkszám
SX036465
Gyártói cikkszám
8PQ2000-8BA06
Gyártói típuskód
8PQ2000-8BA06
Szélesség:
800 mm
Magasság:
800 mm
Mélység:
400 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
- Magasság: 800 mm
- Szélesség: 800 mm
- Biztosítja a berendezések védelmét a külső hatásokkal szemben.
- Könnyen telepíthető és karbantartható.
Borító 3NJ4 H: 800 mm Sz: 800 mm
A Borító 3NJ4 egy 800 mm magas és 800 mm széles burkolat, amely védelmet nyújt a berendezések számára.