SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VL 3VL 2-3 250A 3- OR 4P : VÍZSZINTES KIKOCSIZHATÓ, KÉSZL SZÁMA, 1 MAGASSÁG 200MM SZÉLESSÉG SX036532 - 8PQ2020-6BA21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - fém
Beépítés helye - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036532
Gyártói cikkszám
8PQ2020-6BA21
Gyártói típuskód
8PQ2020-6BA21
Szélesség:
600 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VL 3VL 2-3 250A 3- OR 4P : VÍZSZINTES KIKOCSIZHATÓ, KÉSZL SZÁMA, 1 MAGASSÁG 200MM SZÉLESSÉG