SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VL 3VL 2-3 250A 3P, 4P : VÍZSZINTES KIKOCSIZHATÓ, DIREKT, MŰKÖDTETŐ KÉSZL SZÁMA 1 MAGASSÁG 2 SX036612 - 8PQ2025-8BA07
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - fém
Szín - szürke
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036612
Gyártói cikkszám
8PQ2025-8BA07
Gyártói típuskód
8PQ2025-8BA07
Szélesség:
800 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
fém
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VL 3VL 2-3 250A 3P, 4P : VÍZSZINTES KIKOCSIZHATÓ, DIREKT, MŰKÖDTETŐ KÉSZL SZÁMA 1 MAGASSÁG 2