SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VL 3VL 2-3 250A 3P : HOSSZANTI KIKOCSIZHATÓ, KÉSZL SZÁMA, 3 MAGASSÁG 350MM SZÉLESSÉG 800MM SX036669 - 8PQ2035-8BA08
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 350 mm
Anyag - fém
Beépítés helye - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036669
Gyártói cikkszám
8PQ2035-8BA08
Gyártói típuskód
8PQ2035-8BA08
Szélesség:
800 mm
Magasság:
350 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VL 3VL 2-3 250A 3P : HOSSZANTI KIKOCSIZHATÓ, KÉSZL SZÁMA, 3 MAGASSÁG 350MM SZÉLESSÉG 800MM