SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VL 3VL1 160A 3P : VÍZSZINTES DUGASZOLHATÓ, DIREKT, MŰKÖDTETŐ RCD-EGYSÉG KÉSZL SZÁMA 1 MAGASSÁG SX036492 - 8PQ2015-6BA06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - fém
Beépítés helye - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036492
Gyártói cikkszám
8PQ2015-6BA06
Gyártói típuskód
8PQ2015-6BA06
Szélesség:
600 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VL 3VL1 160A 3P : VÍZSZINTES DUGASZOLHATÓ, DIREKT, MŰKÖDTETŐ RCD-EGYSÉG KÉSZL SZÁMA 1 MAGASSÁG