SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VL 3VL1-3 250A 3P : HOSSZANTI RÖGZÍTETT , DUGASZOLHATÓ, KÉSZL SZÁMA, 4 MAGASSÁG 350MM SZÉL SX036647 - 8PQ2035-6BA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 350 mm
Mélység - -99999 mm
Anyag - fém
Beépítés helye - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036647
Gyártói cikkszám
8PQ2035-6BA02
Gyártói típuskód
8PQ2035-6BA02
Szélesség:
600 mm
Magasság:
350 mm
Mélység:
-99999 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VL 3VL1-3 250A 3P : HOSSZANTI RÖGZÍTETT , DUGASZOLHATÓ, KÉSZL SZÁMA, 4 MAGASSÁG 350MM SZÉL