SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VL 3VL1-3 250A 3P : HOSSZANTI RÖGZÍTETT , DUGASZOLHATÓ, KÉSZL SZÁMA, 5 MAGASSÁG 350MM SZÉL SX036665 - 8PQ2035-8BA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 350 mm
Anyag - fém
Mélység - -99999 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036665
Gyártói cikkszám
8PQ2035-8BA02
Gyártói típuskód
8PQ2035-8BA02
Szélesség:
800 mm
Magasság:
350 mm
Anyag:
fém
Mélység:
-99999 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VL 3VL1-3 250A 3P : HOSSZANTI RÖGZÍTETT , DUGASZOLHATÓ, KÉSZL SZÁMA, 5 MAGASSÁG 350MM SZÉL