SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VL 3VL1-3 250A 4P : HOSSZANTI RÖGZÍTETT , DUGASZOLHATÓ, KÉSZL SZÁMA, 3 MAGASSÁG 350MM SZÉL SX036648 - 8PQ2035-6BA03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 350 mm
Anyag - fém
Beépítés helye - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036648
Gyártói cikkszám
8PQ2035-6BA03
Gyártói típuskód
8PQ2035-6BA03
Szélesség:
600 mm
Magasság:
350 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VL 3VL1-3 250A 4P : HOSSZANTI RÖGZÍTETT , DUGASZOLHATÓ, KÉSZL SZÁMA, 3 MAGASSÁG 350MM SZÉL