SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VL 3VL4 400A 3- OR 4P : VÍZSZINTES KIKOCSIZHATÓ, KÉSZL SZÁMA, 1 MAGASSÁG 250MM SZÉLESSÉG 600 SX036595 - 8PQ2025-6BA11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 250 mm
Anyag - fém
Beépítés helye - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036595
Gyártói cikkszám
8PQ2025-6BA11
Gyártói típuskód
8PQ2025-6BA11
Szélesség:
600 mm
Magasság:
250 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VL 3VL4 400A 3- OR 4P : VÍZSZINTES KIKOCSIZHATÓ, KÉSZL SZÁMA, 1 MAGASSÁG 250MM SZÉLESSÉG 600