SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VL 3VL4 400A 3P : HOSSZANTI KIKOCSIZHATÓ, KÉSZL SZÁMA, 2 MAGASSÁG 400MM SZÉLESSÉG 800MM SX036709 - 8PQ2040-8BA16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - fém
Beépítés helye - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036709
Gyártói cikkszám
8PQ2040-8BA16
Gyártói típuskód
8PQ2040-8BA16
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VL 3VL4 400A 3P : HOSSZANTI KIKOCSIZHATÓ, KÉSZL SZÁMA, 2 MAGASSÁG 400MM SZÉLESSÉG 800MM