SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VL 3VL4 400A 3P : HOSSZANTI RÖGZÍTETT , DUGASZOLHATÓ, KÉSZL SZÁMA, 4 MAGASSÁG 400MM SZÉLESS SX036704 - 8PQ2040-8BA08
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - fém
Szín - szürke
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036704
Gyártói cikkszám
8PQ2040-8BA08
Gyártói típuskód
8PQ2040-8BA08
Szélesség:
800 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
fém
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VL 3VL4 400A 3P : HOSSZANTI RÖGZÍTETT , DUGASZOLHATÓ, KÉSZL SZÁMA, 4 MAGASSÁG 400MM SZÉLESS