SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VL 3VL4 400A 3P : VÍZSZINTES RÖGZÍTETT , DUGASZOLHATÓ, KÉSZL SZÁMA, 1 MAGASSÁG 200MM SZÉLES SX036523 - 8PQ2020-6BA06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 200 mm
Mélység - -99999 mm
Anyag - fém
Beépítés helye - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036523
Gyártói cikkszám
8PQ2020-6BA06
Gyártói típuskód
8PQ2020-6BA06
Szélesség:
600 mm
Magasság:
200 mm
Mélység:
-99999 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VL 3VL4 400A 3P : VÍZSZINTES RÖGZÍTETT , DUGASZOLHATÓ, KÉSZL SZÁMA, 1 MAGASSÁG 200MM SZÉLES