SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VL 3VL4 400A 4P : VÍZSZINTES RÖGZÍTETT , DUGASZOLHATÓ, KÉSZL SZÁMA, 1 MAGASSÁG 250MM SZÉLES SX036588 - 8PQ2025-6BA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 250 mm
Anyag - fém
Beépítés helye - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036588
Gyártói cikkszám
8PQ2025-6BA02
Gyártói típuskód
8PQ2025-6BA02
Szélesség:
600 mm
Magasság:
250 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VL 3VL4 400A 4P : VÍZSZINTES RÖGZÍTETT , DUGASZOLHATÓ, KÉSZL SZÁMA, 1 MAGASSÁG 250MM SZÉLES