SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VL 3VL5 630A 3P, 4P : VÍZSZINTES KIKOCSIZHATÓ, DIREKT, MŰKÖDTETŐ KÉSZL SZÁMA 1 MAGASSÁG 350MM SX036671 - 8PQ2035-8BA11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 350 mm
Anyag - fém
Beépítés helye - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036671
Gyártói cikkszám
8PQ2035-8BA11
Gyártói típuskód
8PQ2035-8BA11
Szélesség:
800 mm
Magasság:
350 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VL 3VL5 630A 3P, 4P : VÍZSZINTES KIKOCSIZHATÓ, DIREKT, MŰKÖDTETŐ KÉSZL SZÁMA 1 MAGASSÁG 350MM