SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VL 3VL5 630A 3P : HOSSZANTI RÖGZÍTETT , DUGASZOLHATÓ, KÉSZL SZÁMA, 3 MAGASSÁG 400MM SZÉLESS SX036702 - 8PQ2040-8BA06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - egyéb
Beépítés helye - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036702
Gyártói cikkszám
8PQ2040-8BA06
Gyártói típuskód
8PQ2040-8BA06
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
egyéb
RAL-szám:
7035
SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VL 3VL5 630A 3P : HOSSZANTI RÖGZÍTETT , DUGASZOLHATÓ, KÉSZL SZÁMA, 3 MAGASSÁG 400MM SZÉLESS