SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VL 3VL5 630A 3P : VÍZSZINTES KIKOCSIZHATÓ, KÉSZL SZÁMA, 1 MAGASSÁG 300MM SZÉLESSÉG 600MM SX036628 - 8PQ2030-6BA17
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - fém
Beépítés helye - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036628
Gyártói cikkszám
8PQ2030-6BA17
Gyártói típuskód
8PQ2030-6BA17
Szélesség:
600 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VL 3VL5 630A 3P : VÍZSZINTES KIKOCSIZHATÓ, KÉSZL SZÁMA, 1 MAGASSÁG 300MM SZÉLESSÉG 600MM