SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VL 3VL5 630A 4P : VÍZSZINTES KIKOCSIZHATÓ, KÉSZL SZÁMA, 1 MAGASSÁG 350MM SZÉLESSÉG 600MM SX036657 - 8PQ2035-6BA17
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 350 mm
Anyag - fém
Mélység - -99999 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036657
Gyártói cikkszám
8PQ2035-6BA17
Gyártói típuskód
8PQ2035-6BA17
Szélesség:
600 mm
Magasság:
350 mm
Anyag:
fém
Mélység:
-99999 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VL 3VL5 630A 4P : VÍZSZINTES KIKOCSIZHATÓ, KÉSZL SZÁMA, 1 MAGASSÁG 350MM SZÉLESSÉG 600MM