SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VL 3VL6 800A 3- OR 4P : HOSSZANTI RÖGZÍTETT KÉSZL SZÁMA, 1 MAGASSÁG 600MM SZÉLESSÉG 600MM SX036814 - 8PQ2060-6BA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 600 mm
Anyag - fém
Beépítés helye - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036814
Gyártói cikkszám
8PQ2060-6BA02
Gyártói típuskód
8PQ2060-6BA02
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VL 3VL6 800A 3- OR 4P : HOSSZANTI RÖGZÍTETT KÉSZL SZÁMA, 1 MAGASSÁG 600MM SZÉLESSÉG 600MM