SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VL 3VL6 800A 3P, 4P : VÍZSZINTES KIKOCSIZHATÓ, DIREKT, MŰKÖDTETŐ KÉSZL SZÁMA 1 MAGASSÁG 500MM SX036759 - 8PQ2050-8BA05
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 500 mm
Mélység - -99999 mm
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036759
Gyártói cikkszám
8PQ2050-8BA05
Gyártói típuskód
8PQ2050-8BA05
Szélesség:
800 mm
Magasság:
500 mm
Mélység:
-99999 mm
RAL-szám:
7035
SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VL 3VL6 800A 3P, 4P : VÍZSZINTES KIKOCSIZHATÓ, DIREKT, MŰKÖDTETŐ KÉSZL SZÁMA 1 MAGASSÁG 500MM