SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VL 3VL7-8 1250A, 1600A 3P : HOSSZANTI KIKOCSIZHATÓ, DIREKT, MŰKÖDTETŐ KÉSZL SZÁMA 1 MAGASSÁG SX036839 - 8PQ2065-6BA05
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 650 mm
Anyag - fém
Beépítés helye - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036839
Gyártói cikkszám
8PQ2065-6BA05
Gyártói típuskód
8PQ2065-6BA05
Szélesség:
800 mm
Magasság:
650 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VL 3VL7-8 1250A, 1600A 3P : HOSSZANTI KIKOCSIZHATÓ, DIREKT, MŰKÖDTETŐ KÉSZL SZÁMA 1 MAGASSÁG