SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VL 3VL7-8 1250A, 1600A 4P : HOSSZANTI KIKOCSIZHATÓ, DIREKT, MŰKÖDTETŐ KÉSZL SZÁMA 1 MAGASSÁG SX036840 - 8PQ2065-6BA06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 650 mm
Anyag - fém
Szín - szürke
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036840
Gyártói cikkszám
8PQ2065-6BA06
Gyártói típuskód
8PQ2065-6BA06
Szélesség:
800 mm
Magasság:
650 mm
Anyag:
fém
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VL 3VL7-8 1250A, 1600A 4P : HOSSZANTI KIKOCSIZHATÓ, DIREKT, MŰKÖDTETŐ KÉSZL SZÁMA 1 MAGASSÁG