SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VT 3VT 2 250A 3- OR 4P : VÍZSZINTES KIKOCSIZHATÓ, KÉSZL SZÁMA, 1 MAGASSÁG 250MM SZÉLESSÉG 6 SX036596 - 8PQ2025-6BA13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 250 mm
Anyag - egyéb
Beépítés helye - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036596
Gyártói cikkszám
8PQ2025-6BA13
Gyártói típuskód
8PQ2025-6BA13
Szélesség:
600 mm
Magasság:
250 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VT 3VT 2 250A 3- OR 4P : VÍZSZINTES KIKOCSIZHATÓ, KÉSZL SZÁMA, 1 MAGASSÁG 250MM SZÉLESSÉG 6