SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VT 3VT 2 250A 3P : VÍZSZINTES RÖGZÍTETT , DUGASZOLHATÓ, KÉSZL SZÁMA, 1 MAGASSÁG 150MM SZÉL SX036498 - 8PQ2015-6BA18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 150 mm
Mélység - -99999 mm
Anyag - egyéb
Beépítés helye - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036498
Gyártói cikkszám
8PQ2015-6BA18
Gyártói típuskód
8PQ2015-6BA18
Szélesség:
600 mm
Magasság:
150 mm
Mélység:
-99999 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VT 3VT 2 250A 3P : VÍZSZINTES RÖGZÍTETT , DUGASZOLHATÓ, KÉSZL SZÁMA, 1 MAGASSÁG 150MM SZÉL