SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VT 3VT 2 250A 4P : HOSSZANTI RÖGZÍTETT , DUGASZOLHATÓ, KÉSZL SZÁMA, 2 MAGASSÁG 350MM SZÉLE SX036658 - 8PQ2035-6BA20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 350 mm
Anyag - egyéb
Mélység - -99999 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036658
Gyártói cikkszám
8PQ2035-6BA20
Gyártói típuskód
8PQ2035-6BA20
Szélesség:
600 mm
Magasság:
350 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
-99999 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VT 3VT 2 250A 4P : HOSSZANTI RÖGZÍTETT , DUGASZOLHATÓ, KÉSZL SZÁMA, 2 MAGASSÁG 350MM SZÉLE