SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VT 3VT1 160A 3- OR 4P : VÍZSZINTES RÖGZÍTETT UNIVERZÁLIS VEZÉRLŐ MAGASSÁG 250MM SZÉLESSÉG 600M SX036598 - 8PQ2025-6BA15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 250 mm
Mélység - -99999 mm
Anyag - egyéb
Beépítés helye - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036598
Gyártói cikkszám
8PQ2025-6BA15
Gyártói típuskód
8PQ2025-6BA15
Szélesség:
600 mm
Magasság:
250 mm
Mélység:
-99999 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VT 3VT1 160A 3- OR 4P : VÍZSZINTES RÖGZÍTETT UNIVERZÁLIS VEZÉRLŐ MAGASSÁG 250MM SZÉLESSÉG 600M