SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VT 3VT3 630A 3- OR 4P : VÍZSZINTES KIKOCSIZHATÓ, KÉSZL SZÁMA, 1 MAGASSÁG 300MM SZÉLESSÉG 600 SX036629 - 8PQ2030-6BA20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - egyéb
Beépítés helye - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036629
Gyártói cikkszám
8PQ2030-6BA20
Gyártói típuskód
8PQ2030-6BA20
Szélesség:
600 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VT 3VT3 630A 3- OR 4P : VÍZSZINTES KIKOCSIZHATÓ, KÉSZL SZÁMA, 1 MAGASSÁG 300MM SZÉLESSÉG 600