SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VT 3VT3 630A 3P : HOSSZANTI RÖGZÍTETT, DUGÓ, KIKOCSIZHATÓ, KÉSZL SZÁMA, 2 MAGASSÁG 400MM S SX036696 - 8PQ2040-6BA18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - egyéb
Beépítés helye - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036696
Gyártói cikkszám
8PQ2040-6BA18
Gyártói típuskód
8PQ2040-6BA18
Szélesség:
600 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VT 3VT3 630A 3P : HOSSZANTI RÖGZÍTETT, DUGÓ, KIKOCSIZHATÓ, KÉSZL SZÁMA, 2 MAGASSÁG 400MM S