SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VT 3VT3 630A 4P : HOSSZANTI KIKOCSIZHATÓ, KÉSZL SZÁMA, 1 MAGASSÁG 400MM SZÉLESSÉG 600MM SX036698 - 8PQ2040-6BA21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - egyéb
Szín - szürke
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036698
Gyártói cikkszám
8PQ2040-6BA21
Gyártói típuskód
8PQ2040-6BA21
Szélesség:
600 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3VT 3VT3 630A 4P : HOSSZANTI KIKOCSIZHATÓ, KÉSZL SZÁMA, 1 MAGASSÁG 400MM SZÉLESSÉG 600MM