SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3WL 3WL MÉRET: 2 3P RÖGZÍTETT , KIKOCSIZHATÓ, MAGASSÁG 550MM SZÉLESSÉG 800MM SX036795 - 8PQ2055-8BA07
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 550 mm
Anyag - egyéb
Mélység - -99999 mm
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036795
Gyártói cikkszám
8PQ2055-8BA07
Gyártói típuskód
8PQ2055-8BA07
Szélesség:
800 mm
Magasság:
550 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
-99999 mm
RAL-szám:
7035
- 2-es méret
- 3 pólusú
- Fix rögzítés
- Kihúzható kivitel
- Méretek: 550 mm (magasság) x 800 mm (szélesség)
- Egyszerű telepítés a fix rögzítésnek köszönhetően
- Rugalmasság a kihúzható kialakítás révén
- Optimális méretezés ipari környezetekhez
3WA burkolat
A 3WA burkolat egy 2-es méretű, 3 pólusú, fix rögzítésű és kihúzható megoldás, amely ideális ipari alkalmazásokhoz.