SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3WL 3WL MÉRET: 2 4P RÖGZÍTETT , KIKOCSIZHATÓ, MAGASSÁG 550MM SZÉLESSÉG 800MM SX036793 - 8PQ2055-8BA05
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 550 mm
Anyag - egyéb
Beépítés helye - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036793
Gyártói cikkszám
8PQ2055-8BA05
Gyártói típuskód
8PQ2055-8BA05
Szélesség:
800 mm
Magasság:
550 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
3WA burkolat 2-es méretű, 4 pólusú, fix rögzítésű, kihúzható, M: 550 mm Sz: 800 mm