SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ ÜRES MAGASSÁG 100MM SZÉLESSÉG 800MM SX036479 - 8PQ2010-8BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 100 mm
Mélység - 400 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948164396
Sonepar cikkszám
SX036479
Gyártói cikkszám
8PQ2010-8BA01
Gyártói típuskód
8PQ2010-8BA01
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
400 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Borító H: 100 mm Sz: 800 mm