SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ ÜRES MAGASSÁG 200MM SZÉLESSÉG 800MM SX036554 - 8PQ2020-8BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 200 mm
Mélység - 400 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036554
Gyártói cikkszám
8PQ2020-8BA01
Gyártói típuskód
8PQ2020-8BA01
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
200 mm
Mélység:
400 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
- Szélesség: 200 mm
- Hossz: 800 mm
- Kiváló védelem a külső hatások ellen.
- Praktikus méretek, amelyek széleskörű felhasználást tesznek lehetővé.
Takaró M: 200 mm Sz: 800 mm
A Takaró M egy 200 mm széles és 800 mm hosszú takaró, amely kiváló védelmet nyújt különböző alkalmazásokhoz.