SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ ÜRES MAGASSÁG 250MM SZÉLESSÉG 800MM SX036607 - 8PQ2025-8BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 250 mm
Mélység - 400 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036607
Gyártói cikkszám
8PQ2025-8BA01
Gyártói típuskód
8PQ2025-8BA01
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
250 mm
Mélység:
400 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
- Magasság: 250 mm
- Szélesség: 800 mm
- Hatékony védelem a dokumentumok számára.
- Könnyen kezelhető és tárolható.
Borító H: 250 mm Sz: 800 mm
A termék egy borító, amely 250 mm magas és 800 mm széles, ideális védelmet nyújt a dokumentumok számára.