SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ ÜRES MAGASSÁG 300MM SZÉLESSÉG 800MM SX036636 - 8PQ2030-8BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 300 mm
Mélység - 400 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036636
Gyártói cikkszám
8PQ2030-8BA01
Gyártói típuskód
8PQ2030-8BA01
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
300 mm
Mélység:
400 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
- Magasság: 300 mm
- Szélesség: 800 mm
- Könnyű telepítés és használat.
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek.
Burkolat H: 300 mm Sz: 800 mm
A burkolat egy 300 mm magas és 800 mm széles termék, amely különböző alkalmazásokhoz ideális megoldást nyújt.