SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ ÜRES MAGASSÁG 350MM SZÉLESSÉG 800MM SX036664 - 8PQ2035-8BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 350 mm
Mélység - 400 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036664
Gyártói cikkszám
8PQ2035-8BA01
Gyártói típuskód
8PQ2035-8BA01
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
350 mm
Mélység:
400 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Borító H: 350 mm Sz: 800 mm