SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ ÜRES MAGASSÁG 500MM SZÉLESSÉG 800MM SX036756 - 8PQ2050-8BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 500 mm
Anyag - egyéb
Beépítés helye - mezőben
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036756
Gyártói cikkszám
8PQ2050-8BA01
Gyártói típuskód
8PQ2050-8BA01
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
500 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
- Szélesség: 500 mm
- Hosszúság: 800 mm
- Kiváló védelem a külső hatásokkal szemben.
- Praktikus méretek, amelyek széleskörű felhasználást tesznek lehetővé.
Takaró M: 500 mm Sz: 800 mm
A Takaró M egy 500 mm széles és 800 mm hosszú takaró, amely kiváló védelmet nyújt különböző alkalmazásokhoz.