SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ ÜRES MAGASSÁG 550MM SZÉLESSÉG 800MM SX036790 - 8PQ2055-8BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 550 mm
Anyag - egyéb
Beépítés helye - mezőben
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036790
Gyártói cikkszám
8PQ2055-8BA01
Gyártói típuskód
8PQ2055-8BA01
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
550 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Borító H: 550 mm Sz: 800 mm