SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ ÜRES MAGASSÁG 600MM SZÉLESSÉG 600MM SX036813 - 8PQ2060-6BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 600 mm
Mélység - 400 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036813
Gyártói cikkszám
8PQ2060-6BA01
Gyártói típuskód
8PQ2060-6BA01
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Mélység:
400 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
- Méret: 600 mm x 600 mm
- Anyag: Magas minőségű, tartós anyag
- Szín: Változatos színválaszték
- Hatékony védelem a külső hatások ellen
- Könnyű telepítés és karbantartás
- Esztétikus megjelenés, amely illeszkedik a környezetbe
Takaró M: 600 mm Sz: 600 mm
A Takaró M egy 600 mm x 600 mm méretű burkolat, amely ideális védelmet nyújt különböző felületek számára.