SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ ÜRES MAGASSÁG 650MM SZÉLESSÉG 800MM SX036841 - 8PQ2065-8BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 650 mm
Mélység - -99999 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036841
Gyártói cikkszám
8PQ2065-8BA01
Gyártói típuskód
8PQ2065-8BA01
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
650 mm
Mélység:
-99999 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Borító H: 650 mm Sz: 800 mm