SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ ÜRES MAGASSÁG 800MM SZÉLESSÉG 600MM SX036888 - 8PQ2080-6BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 800 mm
Mélység - 400 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036888
Gyártói cikkszám
8PQ2080-6BA01
Gyártói típuskód
8PQ2080-6BA01
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
800 mm
Mélység:
400 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
- Szélesség: 800 mm
- Magasság: 600 mm
- Kiváló védelmet biztosít a berendezések számára.
- Praktikus méretek, amelyek könnyen illeszkednek különböző helyekre.
Takaró M: 800 mm Sz: 600 mm
A Takaró M egy 800 mm széles és 600 mm magas takaró, amely kiváló védelmet nyújt különböző alkalmazásokhoz.