SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓTAKARÓLEMEZ HÁTSÓ KÁBELES CSATLAKOZÁSHOZ 3VL1-3 250A : VÍZSZINTES 3P RÖGZÍTETT MAGASSÁG 150MM SX037454 - 8PQ5000-3BA71
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 5 mm
Magasság - 150 mm
Szélesség - 800 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037454
Gyártói cikkszám
8PQ5000-3BA71
Gyártói típuskód
8PQ5000-3BA71
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
5 mm
Magasság:
150 mm
Szélesség:
800 mm
Szín:
egyéb
Felület kivitele:
horganyzott
Kábelbevezetéssel:
Igen
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen