SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓTAKARÓLEMEZ HÁTSÓ KÁBELES CSATLAKOZÁSHOZ 3VL4 400A : VÍZSZINTES 4P KIKOCSIZHATÓ, , RÖGZÍTETT MAGASSÁG 250MM SX037457 - 8PQ5000-3BA74
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 5 mm
Magasság - 250 mm
Szélesség - 800 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037457
Gyártói cikkszám
8PQ5000-3BA74
Gyártói típuskód
8PQ5000-3BA74
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
5 mm
Magasság:
250 mm
Szélesség:
800 mm
Szín:
egyéb
Felület kivitele:
horganyzott
Kábelbevezetéssel:
Igen
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen