SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓTAKARÓLEMEZ HÁTSÓ KÁBELES CSATLAKOZÁSHOZ 3VL5 630A : VÍZSZINTES 3P KIKOCSIZHATÓ, , RÖGZÍTETT MAGASSÁG 300MM SX037458 - 8PQ5000-3BA75
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 800 mm
Magasság - 300 mm
Mélység - 800 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037458
Gyártói cikkszám
8PQ5000-3BA75
Gyártói típuskód
8PQ5000-3BA75
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
800 mm
Magasság:
300 mm
Mélység:
800 mm
Szín:
egyéb
SIVACON S4 TAKARÓTAKARÓLEMEZ HÁTSÓ KÁBELES CSATLAKOZÁSHOZ 3VL5 630A : VÍZSZINTES 3P KIKOCSIZHATÓ, , RÖGZÍTETT MAGASSÁG 300MM