SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓTAKARÓLEMEZ HÁTSÓ KÁBELES CSATLAKOZÁSHOZ 3VL5 630A : VÍZSZINTES 4P KIKOCSIZHATÓ, , RÖGZÍTETT MAGASSÁG 350MM SX037459 - 8PQ5000-3BA76
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 800 mm
Magasság - 350 mm
Anyag - fém
Mélység - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037459
Gyártói cikkszám
8PQ5000-3BA76
Gyártói típuskód
8PQ5000-3BA76
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
800 mm
Magasság:
350 mm
Anyag:
fém
Mélység:
800 mm
Szín:
egyéb
SIVACON S4 TAKARÓTAKARÓLEMEZ HÁTSÓ KÁBELES CSATLAKOZÁSHOZ 3VL5 630A : VÍZSZINTES 4P KIKOCSIZHATÓ, , RÖGZÍTETT MAGASSÁG 350MM