SIEMENS - SIVACON S4 TARTÓ BELSŐ STUKTÚRA FŐKAPCSOLÓ GYÜJTŐSIN RENDSZER ÖSSZESZERELŐ MAGASSÁG 1600MM MÉLYSÉG 800MM SX037137 - 8PQ3000-0BA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Magasság - 1600 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 800 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037137
Gyártói cikkszám
8PQ3000-0BA02
Gyártói típuskód
8PQ3000-0BA02
Kivitel:
egyéb
Magasság:
1600 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
800 mm
Szín:
egyéb
Tartószerkezet belső főgyűjtősín: felül, H: 1600 mm M: 800 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy burkolatból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szer