SIEMENS - SIVACON S4 TARTÓ ELOSZTÓ GYÜJTŐSIN NEM ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉG 400MM SX037324 - 8PQ4000-0BA61
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - -99999
Magasság - -99999 mm
Szélesség - 400 mm
Névleges áram - -99999 A
Mélység - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037324
Gyártói cikkszám
8PQ4000-0BA61
Gyártói típuskód
8PQ4000-0BA61
Pólusszám:
-99999
Magasság:
-99999 mm
Szélesség:
400 mm
Névleges áram:
-99999 A
Mélység:
400 mm
Síntávolság:
-99999 mm
Sínmagasság:
-99999 mm
Sínvastagság:
-99999 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
-99999 kA
Anyag:
egyéb
Felület:
egyéb
Függőleges gyűjtősín, nem kaszkádos, W: 400 mm A SIVACON S4 áramelosztó egy költséghatékony rendszer, amely házból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy olyan rendszer, amely ellenőrzött tervezésű kapcsoló- és vezérlőberendezés