SIEMENS - SIVACON S4 TARTÓ FÜGG. ELOSZTÓ GYÜJTŐSIN ÁLLÍTHATÓ FURATTAL, 2X40X10MM FURATTAL, 30X40MM SX037326 - 8PQ4000-0BA63
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 1280 A
Síntávolság - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037326
Gyártói cikkszám
8PQ4000-0BA63
Gyártói típuskód
8PQ4000-0BA63
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
1280 A
Síntávolság:
80 mm
- Moduláris felépítés
- Rugalmasan illeszthető különböző igényekhez
- Optimális illeszkedés a változó tartozékokkal
- Tervezési támogatás a SIMARIS konfigurációs szoftverrel
- Költséghatékony megoldás
- Ellenőrzött tervezésű kapcsoló- és vezérlőberendezés
- Rugalmasság a követelmények változásával
- Egyszerű dokumentálás a SIVACON és ALPHA UNIVERSAL elosztó táblákhoz
Függőleges gyűjtősíntartó, kaszkádos, 2 x 40 x 10 mm
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy költséghatékony rendszer, amely megbízható, integrált és költséghatékony áramelosztást biztosít 4000 A-ig.